- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ミーリングチャック bt40のおすすめ人気ランキング
ミーリングチャック bt40のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新175件の「ミーリングチャック bt40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BT50」、「エンドミル チャック」、「日研 ミーリングチャック」などの商品も取り扱っております。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
1.5~10
刃具調整量(mm)
Min:35。Max:45
寸法D(Φmm)
本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)
32(D1)
寸法l(mm)
90
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他
この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品
締付ハンドル
エンドミル加工に。
その他
ストレートコレットは付属しておりません。
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
寸法L(mm)
85
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。